代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 FLR40形相当 2000Lmタイプ 1灯用相当 (一般タイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66352670
品番
ELR42001ENPN9
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.2
消費電力(W)
13.1
定格電圧(V)
100〜242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
149.6
光束(Lm)
1960
グリーン購入法
適合