代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 一体型LEDベースライト
LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 笠付形 Hf32形高出力形相当 3200Lmタイプ 1灯用相当 (プルスイッチ付)
商品レビューを投稿する
90日以内出荷
返品不可
90日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66352688
品番
ELR43201DNPPN9
参考基準価格(税別)
¥27,300
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
適合
LED・電源ユニット組合せ
材質
本体:鋼板(白色粉体塗装)、ライン形LEDユニット(カバー):ポリカーボネート(乳白色)
質量(kg)
2.3
消費電力(W)
20.3
定格電圧(V)
100〜242対応
定格寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
平均演色評価数
Ra83
周波数
50/60Hz共用
光源色
昼白色(5000K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.7
光束(Lm)
3060
グリーン購入法
適合