画像準備中

IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66352775 品番LM10010SD/NOPB
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

IC VID VOLTAGE PROGRAMMER 10WSON

仕様●用途:携帯機器●電流 - 供給:45μA●電圧 - 供給:3V〜5.5V●動作温度:-40℃〜125℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:10-WFDFN露出パッド●サプライヤデバイスパッケージ:10-WSON(3x3) アズワン品番67-0406-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする