放熱器のオーエス
放熱器のオーエスの 冷却(制御機器)
放熱器のオーエスの ブロワ
放熱器のオーエスの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:15mm 幅:11mm 高さ:25mm
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66353396
品番
PR1115-25-PB-SN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
ヒートシンク PRタイプ
黒アルマイト処理 DIP用ヒートシンク
仕様
●併用可能製品:DIP●長さ:15mm●幅:11mm●高さ:25mm●寸法:15 x 11 x 25mm●熱抵抗:26K/W●取り付け:ネジ●カラー:黒●コード番号:225-824
アズワン品番
65-8094-31