曜日別特売
686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720

※商品単品画像

686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720
686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720
686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720
686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720
686-181649 sorureda! ワイヤーレザーストラップ Hamee(ハミィ) 66353720

sorureda! ワイヤーレザーストラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード66353720品番686-181649
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,650
販売価格(税別)
1,500

紐で編まれた存在感のあるハンドストラップ
シンプルなデザインとカラーで、使いやすい。
紐を2重にして輪を作るように編んでいるので、存在感のあるデザイン。
【ワイヤーレザー】
細いのにしっかりとした固めの紐が、いくつものループができるような編み方をしてあり、大人っぽい印象に。
【レザー】
程よい細さとしなりのある紐で、2本の紐をねじりながら、小さな玉を作るように編んでいるので、上品でかわいらしい印象に。
・腕を通して落下防止に
・スマホケース、ポーチ、カバンのワンポイントに
・付属のホルダーシートでスマホケースへの取り付けも簡単
・先端はカラビナリング
・1点吊り、2点吊りのどちらにも対応
「ときめく、胸が高鳴る」という韓国語が由来のブランド「sorureda!(ソルレダ)」は、韓国トレンドや「可愛い」を詰め込んだアイテムを展開しています。
いつだって新しいトキメキに出会える「sorureda!(ソルレダ)」で毎日をもっと楽しく。

付属品ホルダーシート材質亜鉛合金、人工皮革(ポリウレタン)ブラウン質量(g)約20長さ(cm)ストラップ:約34~36(カラビナパーツ含む)
注意
※付属のホルダーシートは1点吊りになります。
※本製品ご使用における人体・スマートフォン本体を含む持ち物・データなどの損傷、損失、紛失に対し、メーカーは一切の責任を負いかねます。
※摩擦等により紐が劣化した場合は速やかに使用を中止してください。落下・破損等の原因となります。
※金属や樹脂などの硬い素材を使用しているため、スマートフォンやケースなどへ傷がつくことがあります。
※小さな子供の手の届かないところで使用・保管してください
※水濡れや摩擦等で衣服などに色移りしてしまう場合がありますのでご注意ください。
※デニム生地や濃い色の革製品などの染料が摩擦により本製品に色移りする場合があります。
※ご利用状況・環境、溶剤の使用などにより変色や変質が起きることがあります。
※小さな部品がありますので誤飲にご注意ください。
※本製品およびパッケージは改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
※記載されている製品名・会社名などは各社の商標または登録商標です。
※<付属のストラップホルダー>
※ご利用のケースと本製品の併用により充電端子が干渉する場合、本製品を外してご使用ください。
※ケースの形状・材質により、ご使用いただけない場合があります。
※ご使用のケース、本製品、充電器の組み合わせによってワイヤレス充電がご利用いただけなくなる場合があります。
※本製品はスマホケースと組み合わせて使用するアクセサリーです。単体ではご使用いただけません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする