20091700BK サンボックス(導電) サンコー(三甲) 66353807

サンボックス(導電)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66353807品番20091700BK
参考基準価格(税別)¥3,450販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

導電性を付与したコンテナーです。
静電気を嫌う電子部品などの搬送、保管に適しています。

仕様●表面抵抗値:10^6Ω以下●容量(L):8.9●材質:導電性PP●外寸法(mm):369×279×123●有効内寸法(mm):307×232×111アズワン品番65-8639-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~12までのご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
全国数量13以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
北海道地方数量10~24までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
北海道地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)9,000/税込9,900
北海道地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
沖縄地方数量10~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
沖縄地方数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
沖縄地方数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
離島数量1~9までのご注文(同一注文コードにつき)6,000/税込6,600
離島数量10~24までのご注文(同一注文コードにつき)12,000/税込13,200
離島数量25~36までのご注文(同一注文コードにつき)18,000/税込19,800
離島数量37以上のご注文(同一注文コードにつき)24,000/税込26,400
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする