YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の 卓上ライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)の クリップライト
LEDクリップライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66353948
品番
CLLA07D01BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
材質
ABS+PC
色
ブラック
質量(g)
225
幅(cm)
クリップ:10.5、セード:7
長さ(cm)
クリップ:6、セード:14
コード長さ(m)
約1.2
定格入力電圧(V)
DC5
光源
LED(交換不可)
色温度(K)
6500
定格入力電流(A)
2
寿命
設計:約40,000時間
光源色
昼光色
高さ(cm)
クリップ:8、セード:15
照度(Lux)
2000(JIS照度A形相当)
アーム長さ(cm)
9
くわえ幅(mm)
平行時 約30
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません