曜日別特売

電気シェーバー シリーズ9Pro+ 6in1洗浄機付き・美顔器ヘッド付属モデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード66354167品番9687CC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

驚きの「ひと剃り」:ブラウン最高峰の電気シェーバー。新しくなったSeries 9 Pro+でさらになめらかに肌下-0.01mmの深剃りを実現。驚きの「ひと剃り」へ。
究極の深剃り:刃の安定性をUPした新・極薄マイクロ刃は、刃のしなりを軽減するからよりなめらかな深剃りへ。さらにブラウン独自の高い技術が集約された5+1カットシステムで肌下-0.01mmの深剃りを実現。夕方ヒゲ、ゼロへ。
究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。
究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらにPRO人工知能テクノロジーにより、毎秒300回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。
簡単なメンテナンス:6in1全自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌*。毎日新品のような剃り味へ。
試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率。
充実した同梱物:保湿までしっかりしたい方にぴったりな美顔器ヘッド付き。化粧水浸透テクノロジーで化粧水が肌に浸透*? 、夕方までツルスベ肌*? 、続く。
角質層まで。ヒゲの深剃りによる。
ドイツ製の長持ち設計:Series 9 PRO+は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。
最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)

セット内容シリーズ9 シェーバー、美顔器ヘッド、シェーバーケース、6in1全自動プレミアムアルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする