画像準備中

電気シェーバー シリーズ8 洗浄機モデル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード66354201 品番8667CC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

0.05mmの深剃り:ブラウンのプレミアムモデルSeries 8はブラウン独自の高い技術が集約された4+1カットシステムを搭載。正確で肌にやさしいシェービングを毎日実現。
究極の密着性:ブラウン最高峰のPRO密着ヘッド搭載で、肌に沿うようなシェービングを実現。前後40°に大きく動く上に、ヘッドがコンパクトだから剃りにくいアゴ下まで剃り残しゼロへ。
究極の肌へのやさしさ:最小ストロークの深剃りで、余分な往復による肌への負担を軽減し、肌へのやさしさも実現。さらに人工知能テクノロジーにより、毎秒160回の速さでヒゲの濃さを感知し、パワーを自動調整。薄いヒゲには出力を弱めてくれるので、さらに肌にやさしいシェービングへ。
簡単なメンテナンス:5in1全自動アルコール洗浄システムで99.9%除菌*。毎日新品のような剃り味へ。
試験機関:INSTITUT FRESENIUS、試験方法:アルコール洗浄システムの刃部の除菌率を測定。結果:99.9%の除菌率
ドイツ製の長持ち設計:Series 8は、高品質の素材を使用し、厳しい環境下における耐久テストを経て製造されています。100%防水設計で、お風呂剃りにも対応。また、リチウムイオン電池のため、最大60分使用可能です。
最大5年保証:web登録で、最大5年まで保証延長可能。(Braun.comの利用規約が適用されます。)

セット内容シリーズ8 シェーバー、シェーバーケース、5in1自動アルコール洗浄器、洗浄カートリッジ x1、電源コード、ブラシ、ポーチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする