アドバンスヤッケ 30枚セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚(30枚) 注文コード 66354254 品番 -
参考基準価格(税別)¥48,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

屋外での作業時の防汚・防風に。撥水加工を施したポリエステルパンツです。通常のポリエステルヤッケと比べ、高密度素材を使用しています。
・本体一体型フード
・首元ロングファスナー
・袖口マジックベルト調整
・脇ロングファスナー
・ポケット付

用途土木、建設、農業、林業等屋外での作業時に。災害時の備品として。 カーキ サイズLL 胸囲(cm)104〜112 混率(%)ポリエステル100 身長(cm)175〜185 着丈(cm)76 裄丈(cm)86
注意
※当製品は、レインウェアではございませんので、雨天時にはご使用いただけません。やむをえず、小雨かつ短時間でご使用の際は、防水スプレーとの併用が必要です。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※サイズは、仕様変更等により、多少前後の誤差が発生することがございます。ご了承ください。
※直火の近くでのご使用はお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする