CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の マット・スノコ
CONDOR(山崎産業)の マット
CONDOR(山崎産業)の 屋内用マット
コンドルライフステップマット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
66354350
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
吸塵性、クッション性に優れたナイロン製パイルの屋内用マットです。
材質
パイル/ナイロン100%、裏面・縁/塩化ビニル樹脂
幅(mm)
650
厚さ(mm)
9
色
グリーン
質量(g)
840
奥行(mm)
390