EA650BD-41 移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ エスコ 66354498

EA650BD-41 移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ エスコ 66354498
EA650BD-41 移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ エスコ 66354498
EA650BD-41 移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ エスコ 66354498
EA650BD-41 移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ エスコ 66354498

移植こて(スチール製)355mm EA650BDシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1丁注文コード66354498品番EA650BD-41
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,156
販売価格(税別)
1,960

土ささり抜群のスチール製移植コテ。
頭部は熱処理を施していますので、耐磨耗性に優れます。
柄は手になじむ形状を採用。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り付。
花壇などの耕作、施肥作業に適しています。
球根の植え付け深さを計測出来る目盛り(10cm)付。

仕様●メーカー:浅香工業●型番:150486●先端サイズ(mm):87×160●全長(mm):355●材質:頭部/スチール 柄部/天然木●重量:330gアズワン品番65-9270-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする