曜日別特売
437591 FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM) Thermo Scientific Nalgene 66354595

FluoroNunc(TM)/LumiNunc(TM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(6包×10個)注文コード66354595品番437591
参考基準価格(税別)¥88,900販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

高い反射性
自家蛍光/発光を抑える
落射蛍光顕微鏡に適している

仕様●材質●▼モジュール:PS●▼フレーム:PE●ウェル形状・数:C8●カラー:ホワイト●表面処理:マキシソープ●1ウェルの最大容量(μL):350●1ウェルの使用容量(μL):250●1ウェルの総表面積(cm2):2.5●外寸(mm):128×86●※Certificate付き●※発光分析用としても使用可能●未滅菌アズワン品番65-5640-58
注意
※Certificate付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする