フューエルフィルター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66354745 品番NA0-7007-IL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

アイエルモータースポーツ(I.L.Motorsport)製燃料フィルターは、微細な不純物を確実に捕捉し、始動性・アイドリング安定・加速の滑らかさを回復します。
耐腐食ハウジング&純正互換サイズでボルトオン装着。インジェクター保護/燃圧安定に有効で、予防整備に最適です。
B61P-13-480相当。

質量(kg)0.28 ブラック 容量1個 備考海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。 タイプフューエルフィルター 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。 使用箇所フューエルライン 主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターNA6CE/NA8C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フィルター・エレメント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする