代表画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66354831
品番
NEL4500ENDZ9
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥36,300
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
安定器出力型:定格出力型 安定器補足:<約5〜100%連続調光型>【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)、デジタル調光タイプ・一般タイプ・5200 lmタイプ、Ra83
適合
ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率85%)
電圧(V)
100〜242
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
色温度
5000K
LED
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※適合調光器(別売)をご使用ください。
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。