曜日別特売
AT6S-BT-BK ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入 AMPHENOL 66354848

ブーツ 自動車コネクタ ブーツ ATシリーズ メス 1袋 300個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(300個)注文コード66354848品番AT6S-BT-BK
参考基準価格(税別)¥53,900販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

Amphenol ブーツ(メスケーブルコネクタ用)は黒色です。この部品は AT06-6S プラグで使用され、キャップが付いていない修正が行われています。女性の性別です

仕様●種類:ブーツ●シリーズ:AT●オス/メス:メス●シリーズ番号:AT6S●コード番号:224-5708アズワン品番65-7591-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする