A&D
A&Dの ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
A&Dの ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
A&Dの ノギス
デジタルノギス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66354858
品番
AD-5764A-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,050
販売価格(税別)
¥
5,500
バスケットに入れる
デジタル表示のノギス。
仕様
深さ測定:可
材質
(本尺)ステンレス
型式
AD-5764A-150
全長(mm)
235
測定範囲(mm)
0〜150
表示
LCD5桁
精度(mm)
±0.01
最小目盛(mm)
0.01
電源(個)
CR2032電池1(モニタ用付属)
材質(表示部)
ABS