A&D
A&Dの はかり
A&Dの 上皿はかり
A&Dの デジタル上皿はかり
電子てんびんEWシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66355077
品番
EW-12Ki
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,780
販売価格(税別)
¥
29,800
バスケットに入れる
薄型のボディーに大型液晶、コンピュータ接続、トリプルレンジとさまざまな機能を兼ね備えた電子てんびんです。
型式
EW-12Ki
寸法(mm)
190×218×54
質量(kg)
1.5
電源
ACアダプタ(付属)
最小表示(g)
〜3000g:1 / 〜6000g:2 / 〜12000g:5
計量皿(mm)
133×170
インターフェース
RS-233C
最大計量(g)
3000 / 6000 / 12000