4061 - 14x37 シュリンクディスク Ringfeder 66355207

シュリンクディスク

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66355207品番4061 - 14x37
参考基準価格(税別)¥14,900販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Standard series this range is the most popular, being used in most applications
This new design of Shrink Disc is made from high alloy forged rings and is practically indestructible
Replacing the smaller 4071 design, these units are available from

仕様●ロッキングブッシュタイプ:収縮ディスク●外径:37mm●長さ:14.8mm●定格トルク:37.5 Nm, 46 Nm, 60Nm●シリーズ:RfN 4061●コード番号:188-3153アズワン品番65-8040-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする