AMPHENOL
基板接続用ピンヘッダ 50極 1.27mm 2列
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355234
品番
MHDAS2M050GE01
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は41,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:MHDAS●ピッチ:1.27mm●極数:50●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:206-9631
アズワン品番
65-7514-99
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表