曜日別特売
- ビーカー(HARIO) HARIO 66355305

ビーカー(HARIO)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
寸法(mm)胴外径46×高さ60
内容量1箱(6個)注文コード66355305品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,498
販売価格(税別)
3,180

丈夫で耐熱性に優れたビーカー

材質ガラス(ほうけい酸ガラス)寸法(mm)胴外径46×高さ60容量(mL)50目盛(mL)10数量(個)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする