PROXXON(プロクソン)
PROXXON(プロクソン)の 電動工具・充電工具アクセサリー
PROXXON(プロクソン)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
PROXXON(プロクソン)の ドリルスタンド/ドリルガイド
シンプルドリルスタンドセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66355558
品番
No.27600-DX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
小径の穴あけや切断作業に!正確にかつ安全に作業を行うことができる。マイクロ・クロステーブルNo.27100とミニバイスNo.28310を付属した穴あけ作業向けのセットになります。
用途
小径の穴あけや切断作業に
適合機種
No.28512・No.28515・No.28400・No.28472・No.28473・No.26400・No.27570・No25800
ストローク(mm)
上下:30
本体寸法(mm)
ドリルスタンド:120×300
テーブル寸法(mm)
120×210