丸山製作所
丸山製作所の 刈払機
丸山製作所の エンジン刈払機・草刈機
丸山製作所の 2サイクルタイプ
肩掛式刈払機
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66355637
品番
MLB260XL
参考基準価格(税別)
¥49,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
振動低減機構で振動が少なくなりました。
低振動スプリングダンパーシャフトを搭載。
用途
草刈り作業に
適合
3軸合成値:3.3
寸法(mm)
付属刈刃:チップソー255
質量(kg)
4.5
形式
ループハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1845×255×235
燃料タンク容量(L)
0.6
エンジンタイプ
GE263(2サイクル)
排気量(cm
3
)
26