インターフェイスリレーモジュール ACCTR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66355898 品番CATACCTRI
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様●アクセサリタイプ:ターミナルブロック●併用可能製品:Optris P20シリーズ●シリーズ:ACCTR●コード番号:241-0163 アズワン品番65-8053-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする