曜日別特売
RL01001-50RE Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red AMPHENOL 66356930

Radlock HD Power 10mm Connector 50mm Red

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66356930品番RL01001-50RE
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●範囲:PowerLok 300 コネクタ●シリーズ:PowerLok●種類:チューブ型ケーブルラグ●コード番号:239-0391アズワン品番65-7781-23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする