エスコ
エスコの ロープ、ヒモ
エスコの PPひも
PPロープ EA628PRシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66357307
品番
EA628PR-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥429
販売価格(税別)
¥
390
バスケットに入れる
色鮮やかなカラーロープ、識別や結束に。
仕様
●径:Φ3mm●長さ:10m●色:黄●材質:ポリプロピレン●3打ち
アズワン品番
65-9269-29