omron(オムロン)
omron(オムロン)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
omron(オムロン)の スイッチ
omron(オムロン)の セレクタスイッチ
セーフティ・キーセレクタスイッチ A22TK-2RR
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノッチ数
2
接点構成
2b+1a
注文コード
66358888
品番
A22TK-2RR-12-K19
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・種類
など
153
種類から選べます
他の種類を見る
備考
都度納期確認
接点構成
2b+1a
ノッチ数
2
キーの有無
キーあり
タイプ
-
取付穴径(Φmm)
22
キー抜差位置
右