omron(オムロン)
キー形セレクタスイッチ A30NK
商品レビューを投稿する
76日以内出荷
返品不可
76日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1a1b
復帰方式
左側に自動復帰
注文コード
66359107
品番
A30NK-2ML-01BA-G102
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成・復帰方式
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
種類
キー形セレクタスイッチ
ノッチ数
2ノッチ
接点構成
1a1b
端子形状
ねじ端子
復帰方式
左側に自動復帰
品名
キー形セレクタスイッチ
保護構造
IP66
端子種別
ねじ締め端子
動作方式
セレクタ
キー番号
NO.1
キーの外せる位置
左抜け
材質(ベゼル)
金属
胴体形状
丸胴形(Φ30mm)
操作部
キー形