曜日別特売
A30NK-3MB-01DA-G120 キー形セレクタスイッチ A30NK omron(オムロン) 66359886

キー形セレクタスイッチ A30NK

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数3ノッチ接点構成1a1b復帰方式左右両方に自動復帰注文コード66359886品番A30NK-3MB-01DA-G120
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
種類キー形セレクタスイッチノッチ数3ノッチ接点構成1a1b端子形状ねじ端子復帰方式左右両方に自動復帰品名キー形セレクタスイッチ保護構造IP66端子種別ねじ締め端子動作方式セレクタキー番号NO.1キーの外せる位置中抜け材質(ベゼル)金属胴体形状丸胴形(Φ30mm)操作部キー形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする