枕 630x430mm EA913YHシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66359985 品番EA913YH-151
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。
※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。
※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
高反発 反発力に優れ、寝返りしやすい。 沈み込みが少なく頭を持ち上げるので横寝スタイルの人におすすめ。

仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能 アズワン品番65-9309-62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする