SAMTEC
SAMTECの PCアクセサリー
SAMTECの ケーブル
SAMTECの 変換・延長アダプタ
USBコネクタ メス 表面実装 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
66360606
品番
MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
仕様
●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2●ポート数:1●シリーズ:MUSB●シリーズ番号:MUSB-05-S-AB-SM-A-K-TR●コード番号:227-1520
アズワン品番
65-7604-56