曜日別特売
308-30313 HIS-3-BAG-3/1-PO-X-GY 熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm グレー 1袋 10個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン) 66360615

熱収縮チューブ 収縮前 3mm 収縮後 1mm グレー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード66360615品番308-30313 HIS-3-BAG-3/1-PO-X-GY
参考基準価格(税別)¥2,210販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

SAE-AMS-DTL-23053 / 5、UL224 125℃ 600 V VW-1 MIL-DTL-23053 / 5クラス1及びクラス3
熱収縮チューブHIS-3-Bag
HIS-3 BAGシリーズは、柔軟性のあるポリオレフィン製薄壁熱収縮チューブで、優れたケーブル保護性能と絶縁性があり、電子産業に最適なソリューションです

仕様●スリーブ径:3mm●シュリンク径:1mm●色:グレー●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:3:1●スリーブ長さ:200mm●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●ハロゲン含有:なし●シリーズ:HIS-3 BAG●コード番号:712-3614アズワン品番65-7473-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする