ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 結束バンド/結束工具/固定具
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の ケーブルタイ/結束バンド
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)の 耐候タイプ
熱収縮ブーツ Y ジョイント 33mm 材質:架橋ポリオレフィン樹脂 POX
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66360694
品番
402-23058 223-2-B8W-PO-X-BK
参考基準価格(税別)
¥5,780
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
DNV
HEV エンドキャップ
より線ケーブル用ストレインリリーフ 内部はホットメルトでコーティングされています 湿気や環境からの影響に対する優れた密封性 高い機械的安定性及び耐性
仕様
●タイプ:Y ジョイント●内径(プライマリ):33mm●内径(セカンダリ):17.5mm●接着面:あり●材質:架橋ポリオレフィン樹脂(POX)●ブレークアウト数:2●収縮温度:+135℃●色:黒●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+80℃●シュリンク径(プライマリ):9.4mm●シュリンク径(二次):4.1mm●コード番号:622-3833
アズワン品番
65-7478-37