EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394

EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394
EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394
EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394
EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394
EA109LC-56 水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ エスコ 66361394

水性用隅切用刷毛(PBT) EA109LCシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1本注文コード66361394品番EA109LC-56
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥897
販売価格(税別)
815

時代のニーズに対応した、ベーシックブランドの化繊刷毛です。

仕様●毛幅:15mm●毛丈:28mm●玉厚:10mm●全長:158mm●材質:PBT(ポリブチレンテレフタレート樹脂)●毛質:軟●水性用●隅切用●筋違●白毛アズワン品番65-9243-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする