曜日別特売
EA966MR-202 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 66361760

EA966MR-202 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 66361760
EA966MR-202 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 66361760
EA966MR-202 ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ エスコ 66361760

ひしフランジ形ユニット EA966MRシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード66361760品番EA966MR-202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,102
販売価格(税別)
2,820
仕様●呼び番号UCFK形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):H/110、H1/52、L/62、L1/52、A/25.5、J/42、J1/32、J2/27、N/10、A1/13、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M8●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする