エスコ
エスコの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
エスコの 作業台(作業用踏台)
450x450mm/0.22m 低床作業台 伸縮/連結式
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66362137
品番
EA903BT-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
縦横連結により作業スペースが確保できます。
アジャスターで高さを調整できます。
仕様
●最大使用荷重:100kg●天板サイズ:450×450mm●天板高さ(m):0.19〜0.22●段数:1●重量(kg):3.9●設置寸法(W)×(D)mm:450×450●アルミ合金製
アズワン品番
65-9307-33