曜日別特売
RXG21M7 リレー 220V ac DPST-C/O プラグイン タイプ シュナイダーエレクトリック 66362785

リレー 220V ac DPST-C/O プラグイン タイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66362785品番RXG21M7
参考基準価格(税別)¥2,880販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

Zelio RXGインターフェイスリレー
Zelio RXGインターフェイスリレーは、信頼性の高い取り付け、簡単なテスト及びメンテナンス、薄型の省スペース設計で、PLCインターフェイス用途に広く使用されています。
RXGインターフェイスリレー製品の構成 - 1COコンタクトの10 A

仕様●コイル電圧:220V ac●接点構成:DPST-C/O●取り付けタイプ:プラグイン●極数:2●ターミナルタイプ:プラグイン●コイル抵抗:21 kΩ●コイル電力:820mW●最大スイッチング電圧 AC:250V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:13mm●高さ:30.6mm●最大スイッチング電源 AC:1.25 kVA●コード番号:922-1736アズワン品番65-8070-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする