エスコ
エスコの タップ・ダイス
エスコの ダイス
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66363686
品番
EA829MG-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,855
販売価格(税別)
¥
8,050
バスケットに入れる
仕様
●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ
アズワン品番
65-9304-72