HotaluX(ホタルクス)
HotaluX(ホタルクス)の 照明器具
HotaluX(ホタルクス)の 施設・屋外照明
HotaluX(ホタルクス)の 一体型LEDベースライト
LED一体型ベース照明 40形埋込下面開放タイプ 150mm幅 本体 + 防災用照明器具 ライトユニット MQEB4101シリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
66364666
品番
MQEB4101/40NA-N8
参考基準価格(税別)
¥37,663
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
LED一体型ベース照明ライトユニットを装着する本体とライトユニットのセットです。
屋内用。
仕様
●明るさ(lm):4000●光源色:昼白色●幅(mm):170●長さ(mm):1254●高さ(mm):69●電源(V):AC100〜242V●消費電力(W):26.6●埋込穴(mm):150×1254●タイプ:40形●下面開放形穴寸150mm幅●材質/仕上:本体/鋼板白色●注意:取付工事が必要です。●原産国:日本●コード番号:364-9738
アズワン品番
67-2234-99