815〜1460mm 床上型マイクロホンスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66365384 品番EA763CE-47A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,086
販売価格(税別)
8,260

815〜1460mmまでの高さ調整が可能なマイクスタンドです。
最大直径35mmのマイクまで保持できるクリップ式のマイクホルダー付きです。
クリップ式で様々なサイズのマイクに対応しており、上下に動かしてお好みのマイク位置に調整できます。
マイクホルダー部は取り外

仕様●高さ:815〜1460mm●取付ねじサイズ:UNC5/8●ベース径:Φ640mm●重量:1.12kg●折畳みサイズ:全長/850mm●対応マイク径:直径18〜35mm●ホルダー部ネジ径:5/8インチ●対応マイク重量:最大500g●付属品:変換ネジ(UNC5/8→UNC3/8)、マイクホルダー×1、スタンド×1、 アズワン品番65-9280-17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする