※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CY3B - マグネット式ロッドレスシリンダ/基本形/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66365828 品番25A-CY3B25-100
参考基準価格(税別)¥44,610 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る
仕様ストロークオプション:製作可能ストローク ストローク(mm)100 チューブ内径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする