※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

25A-CY3R - マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ/二次電池対応シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)335 配管形式(-) 標準形 注文コード66365986 品番25A-CY3R10-335N
参考基準価格(税別)¥23,760 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品はチューブ内径・ストローク・配管形式など118種類から選べます 他の種類を見る
リード線(m)- オートスイッチ追記号- ストローク(mm)335 配管形式(-) 標準形 チューブ内径(Φmm)10 仕様スイッチレールの有無:(N) スイッチレールなし、オートスイッチ:-、ストロークオプション:製作可能ストローク

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする