曜日別特売
EA829JA-105 ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ 66367177

EA829JA-105 ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ 66367177
EA829JA-105 ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ 66367177
EA829JA-105 ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ 66367177
EA829JA-105 ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ エスコ 66367177

ハンドタップ(CO-HSS/中) EA829JAシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1本注文コード66367177品番EA829JA-105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,166
販売価格(税別)
1,060
仕様●呼び:M5×0.8●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)アズワン品番65-9301-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする