※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)330
チューブ内径(Φmm)32
仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BW-900 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード66367587
品番25A-MDBB32-330Z-M9BWL
参考基準価格(税別)¥30,030
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など323種類から選べます
他の種類を見る