ロックアウトタグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66367755 品番S350C11
参考基準価格(税別)¥590 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589
仕様●タグメッセージ:使用禁止デバイス●材質:PVC●コード番号:188-7004 アズワン品番65-8039-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする