LED - Basic Blue 5mm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66369977 品番COM-11372
参考基準価格(税別)¥260 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259
仕様●色:青●電圧[V]:3.4V●パッケージ:砲弾型●呼び寸法:5mm アズワン品番67-0453-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする