エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
厚手幅広シルバー曲尺(マグネット付) EA720YVシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
66370318
品番
EA720YV-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
表面の光の反射を抑えた見やすい全面シルバー仕上げです。
曲尺を落とさないように足場などにピタリとくっつけられます。
仕様
●測定目盛(表):(外)15×7.5cm(内)10×5cm●測定目盛(裏):(外)15×7.5cm(内)10×5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:170(85)×20×2mm●重量(g):72.5●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●8段目盛●マグネット付●ストラップ穴付●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-49