ヤシノミ(R)洗剤 プレミアムパワー 本体ボトル 200mL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード66370799 品番30972
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

油汚れに強く優れた泡立ちで、洗浄力を持ちながらも手肌へのやさしさを両立した食器用洗剤の濃縮タイプです。

仕様●仕様:本体ボトル●容量(mL):200●成分:界面活性剤(26%・アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム・アルキルベタイン)・洗浄補助剤・安定剤●液性:中性●本体サイズ:58×40×183mm アズワン品番7-8557-21 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする