HK 4520 ローラーベアリング 内径45mm レース幅20mm SKF(日本エスケイエフ) 66372820

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ローラーベアリング 内径45mm レース幅20mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66372820
品番
HK 4520
11月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,079円となります。
参考基準価格(税別)¥4,040販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

SKF ローラーベアリングには、メトリックタイプ測定システムと標準( Pn )許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 45 mm で、外径は 52 mm、幅は 20 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様
●内径:45mm●外径:52mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:20mm●コード番号:209-2214
アズワン品番
65-7947-36

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする