超軽量PCオシロスコープ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード66373538 品番(PQ009)PICOSCOPE-2206B-MSO
参考基準価格(税別)¥157,000 販売価格(税込) ¥172,480
販売価格(税別)
156,800

パソコンに接続して使用する超軽量オシロスコープ
アナログ入力2チャンネルとデジタル入力16チャンネルのミックストシグナル(MSO)タイプのオシロスコープです。スペクトラムアナライザー、ファンクションジェネレーター、任意波形ジェネレーター、シリアルバスアナライザー、ロジックアナライザーを搭載しています。

仕様●チャンネル数:アナログ入力 2ch●デジタル入力 16ch●帯域幅(-3dB):50MHz●入力感度:4mV/div〜4V/div(垂直分割10)●最短タイムベース:2ns/div●最長タイムベース:5000s/div●最高サンプルレート:1GS/s●PC接続性:USB2.0●寸法(コネクターおよび脚を含む):130×104×18.8mm アズワン品番67-0393-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする